Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUYAFP966S
Cod. Produttore
XUYAFP966S
Cod. EAN
3666916038093

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 12-24 V DC
  • Uscita: 1 NO/1 NC programmabile
  • Tipo uscita: PNP e NPN
  • Frequenza impulso: 8 kHz
  • Protezione: IP65 IEC 60529
  • Materiale: Policarbonato plastico
  • Serie: Photoelectric sensors XU
  • Consumo corrente: ≤ 40 mA

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Amplificatore per fibre ottiche in materiale plastico, progettato per garantire un'elevata precisione nel rilevamento tramite sensori fotoelettrici. Il dispositivo assicura un funzionamento affidabile con un design compatto e robusto, ideale per applicazioni industriali che richiedono controllo e automazione avanzati. Dotato di connettori standard per un facile collegamento, offre un'ottima integrazione con sistemi di automazione e sensori della serie XU, garantendo prestazioni stabili e durature.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

visualizzazione

Altro

Corrente d'uscita max.

40 mA

Materiale del corpo

Plastica

frequenza di commutazione

1000 Hz

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo radiale

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PNP/NPN

esecuzione della funzione di commutazione

Programmabile/configurabile

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 0

Procedura di impostazione

Altro

forma della scatola

Forma costruttiva speciale

classe di protezione laser

Altro

tipo di luce

Altro

materiale di rivestimento del cavo

Altro

materiale del nucleo fibra ottica

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

Larghezza dell'amplificatore

13 mm

Altezza dell'amplificatore

30 mm

Lunghezza dell'amplificatore

60 mm

temperatura ambiente

0 ... 60 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

Serie

Photoelectric sensors XU