Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUYAFP946S
Cod. Produttore
XUYAFP946S
Cod. EAN
3666916038109

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio alimentazione: 12-24 V DC
  • Corrente commutazione: 100 mA
  • Tipo uscita: PNP/NPN programmabile
  • Protezione: IP65 IEC 60529
  • Materiale involucro: Policarbonato
  • Frequenza impulso: 8 kHz
  • Tempo risposta: 5 ms
  • Serie: Photoelectric sensors XU

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il TEXUYAFP946S è un amplificatore per fibre plastiche progettato per garantire prestazioni elevate. Questo dispositivo presenta un collegamento elettrico tramite cavo radiale e offre un'uscita di commutazione programmabile e configurabile, con opzioni PNP/NPN. La sua costruzione robusta e le sue funzionalità avanzate lo rendono ideale per applicazioni industriali. Con un'uscita semiconduttore dedicata, il TEXUYAFP946S è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e precisione nel controllo dei segnali.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

visualizzazione

Altro

Corrente d'uscita max.

40 mA

Materiale del corpo

Plastica

frequenza di commutazione

1000 Hz

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo radiale

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PNP/NPN

esecuzione della funzione di commutazione

Programmabile/configurabile

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 0

Procedura di impostazione

Altro

forma della scatola

Forma costruttiva speciale

classe di protezione laser

Altro

tipo di luce

Altro

materiale di rivestimento del cavo

Altro

materiale del nucleo fibra ottica

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

Larghezza dell'amplificatore

13 mm

Altezza dell'amplificatore

30 mm

Lunghezza dell'amplificatore

60 mm

temperatura ambiente

0 ... 60 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

Serie

Photoelectric sensors XU