Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUYAFPCO946S
Cod. Produttore
XUYAFPCO946S
Cod. EAN
3666916038086

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 12...24 V DC
  • Uscita: PNP/NPN programmabile
  • Connessione: Connettore M8 4 poli
  • Protezione: IP65 secondo IEC 60529
  • Frequenza impulso: 8 kHz
  • Corrente max: 100 mA con protezione
  • Serie: Photoelectric sensors XU
  • Temperatura operativa: 0…60 °C

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il TEXUYAFPCO946S è un amplificatore per fibre plastiche progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità. Questo dispositivo presenta un connettore M8 per un collegamento elettrico semplice e veloce. Con un'uscita PNP/NPN programmabile e configurabile, offre flessibilità nelle applicazioni. Ideale per chi cerca un prodotto robusto e versatile nel settore dell'elettronica, il TEXUYAFPCO946S si distingue per la sua capacità di adattarsi a diverse esigenze operative.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

visualizzazione

Altro

Corrente d'uscita max.

40 mA

Materiale del corpo

Plastica

frequenza di commutazione

1000 Hz

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M8

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PNP/NPN

esecuzione della funzione di commutazione

Programmabile/configurabile

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 0

Procedura di impostazione

Altro

forma della scatola

Forma costruttiva speciale

classe di protezione laser

Altro

tipo di luce

Altro

materiale di rivestimento del cavo

Altro

materiale del nucleo fibra ottica

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

Larghezza dell'amplificatore

13 mm

Altezza dell'amplificatore

30 mm

Lunghezza dell'amplificatore

60 mm

temperatura ambiente

0 ... 60 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

Serie

Photoelectric sensors XU