Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUDA2PSMM8
Cod. Produttore
XUDA2PSMM8
Cod. EAN
3666916038116

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio alimentazione: 12-24 V DC
  • Uscita: PNP programmabile NO/NC
  • Connettore: M8 maschio 4 pin
  • Protezione IP: IP64/IP65
  • Dimensioni: 40x10x65 mm
  • Corrente max uscita: 100 mA
  • Serie: Photoelectric sensors XU
  • Certificazioni: cULus, CE

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma XU, un'offerta di sensori fotoelettrici. Il sensore fotoelettrico fornisce un'uscita discreta a stato solido e programmabile PNP, normalmente aperta/normalmente chiusa. È un sensore fotoelettrico con una tensione nominale di alimentazione da 12V a 24V DC con protezione da polarità inversa. Per il collegamento elettrico è fornito di un connettore maschio a 4 vie M8. Il colore di emissione del sensore è rosso. LED verde/giallo per indicare lo stato del sensore. Il sensore fotoelettrico con design in fibra ha amplificatori con regolazioni fine e schermo a 4 cifre. Il prodotto è classificato IP64 e IP65. Dimensioni: 40 mm (larghezza) x 10 mm (profondità) x 65 mm (altezza); peso 0,04 kg. È ideale per la movimentazione dei materiali, il confezionamento, l'etichettatura, l'assemblaggio, il sollevamento, gli elevatori o il settore alimentare e delle bevande. Il prodotto è certificato CULus e CE. Il sensore è compatibile con le ottiche in fibra di vetro o plastica da 1mm o 2,2mm. Ex Osiris, OsiSense XU è per il rilevamento senza contatto fino a cento metri di oggetti di qualsiasi forma e tipo. Un sensore fotoelettrico comprende essenzialmente un trasmettitore del fascio luminoso (diodo a emissione luminosa) e un ricevitore sensibile alla luce (fototransistor). Un diodo a emissione di luce è un componente semi-conduttore elettronico.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

visualizzazione

Altro

Corrente d'uscita max.

50 mA

Materiale del corpo

Altro

frequenza di commutazione

1000 Hz

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M8

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PMP/PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Programmabile/configurabile

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 0

Procedura di impostazione

Altro

forma della scatola

Forma costruttiva speciale

classe di protezione laser

Classe 1

tipo di luce

LED multicolore

materiale di rivestimento del cavo

Altro

materiale del nucleo fibra ottica

Plastica

grado di protezione (IP)

IP65

Larghezza dell'amplificatore

40 mm

Altezza dell'amplificatore

65 mm

Lunghezza dell'amplificatore

10 mm

temperatura ambiente

-10 ... 50 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

Serie

Photoelectric sensors XU