Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUDA2NSMM8
Cod. Produttore
XUDA2NSMM8
Cod. EAN
3666916038130

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 12...24 V DC
  • Corrente max: 100 mA
  • Tipo uscita: NPN programmabile
  • Connettore: M8, 4 pin
  • Protezione IP: IP64/65 fibra ottica
  • Dimensioni: 65x40x10 mm
  • Serie: Photoelectric sensors XU
  • Temperatura: -10…55 °C operativa

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il sensore fotoelettrico TEXUDA2NSMM8 di AMPL FIBRE UNIV è progettato per offrire prestazioni eccellenti con uscita NPN. Dotato di un connettore M8, questo sensore è programmabile e configurabile, garantendo versatilità in diverse applicazioni. Con una singola uscita semiconduttore per la segnalazione, il TEXUDA2NSMM8 si distingue per la sua affidabilità e facilità d'uso, rendendolo una scelta ideale per chi cerca soluzioni di automazione avanzate.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

visualizzazione

Altro

Corrente d'uscita max.

50 mA

Materiale del corpo

Altro

frequenza di commutazione

1000 Hz

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M8

Esecuzione dell'uscita di commutazione

NPN/NPN

esecuzione della funzione di commutazione

Programmabile/configurabile

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 0

Procedura di impostazione

Altro

forma della scatola

Forma costruttiva speciale

classe di protezione laser

Classe 1

tipo di luce

LED multicolore

materiale di rivestimento del cavo

Altro

materiale del nucleo fibra ottica

Plastica

grado di protezione (IP)

IP65

Larghezza dell'amplificatore

40 mm

Altezza dell'amplificatore

65 mm

Lunghezza dell'amplificatore

10 mm

temperatura ambiente

-10 ... 50 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

Serie

Photoelectric sensors XU