Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUDA2NSML2
Cod. Produttore
XUDA2NSML2
Cod. EAN
3666916038147

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 12-24 V DC
  • Corrente max: 100 mA
  • Protezione: IP64/65
  • Dimensioni: 65x40x10 mm
  • Uscita: NPN programmabile
  • Lunghezza cavo: 2 m PVC
  • LED: 2 (stabilità, uscita)
  • Serie: Photoelectric sensors XU

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il TEXUDA2NSML2 è un sensore fotoelettrico di alta qualità, progettato per garantire prestazioni affidabili. Questo modello AMPL FIBRE UNIV DC3F NPN offre un'uscita di segnalazione NPN/NPN, con un collegamento elettrico tramite cavo radiale. La sua funzionalità è programmabile e configurabile, rendendolo versatile per diverse applicazioni. Con un design robusto e una costruzione affidabile, il TEXUDA2NSML2 è ideale per ambienti industriali che richiedono precisione e efficienza.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

visualizzazione

Altro

Corrente d'uscita max.

50 mA

Materiale del corpo

Altro

frequenza di commutazione

1000 Hz

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo radiale

Esecuzione dell'uscita di commutazione

NPN/NPN

esecuzione della funzione di commutazione

Programmabile/configurabile

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 0

Procedura di impostazione

Altro

forma della scatola

Forma costruttiva speciale

classe di protezione laser

Classe 1

tipo di luce

LED multicolore

materiale di rivestimento del cavo

Altro

materiale del nucleo fibra ottica

Plastica

grado di protezione (IP)

IP65

Larghezza dell'amplificatore

40 mm

Altezza dell'amplificatore

65 mm

Lunghezza dell'amplificatore

10 mm

temperatura ambiente

-10 ... 50 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

Serie

Photoelectric sensors XU