›

AMPL FIBRE STD DC3F PNP

Cod. Rexel TEXUDA1PSMM8
Cod. Produttore XUDA1PSMM8
Cod. EAN 3666916038154

Informazioni principali

  • Voltaggio: 12-24 V DC
  • Corrente assorbita: ≤ 50 mA
  • Uscita discreta: PNP programmabile
  • Grado di protezione: IP64/IP65
  • Dimensioni: 40x10x65 mm
  • Materiale involucro: PBT
  • Frequenza commutazione: ≤ 1 kHz
  • Serie: Photoelectric sensors XU

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma XU, un'offerta di sensori fotoelettrici. Sensore fotoelettrico in fibra. Presenta un tipo di uscita discreta programmabile 1 normalmente aperta o 1 normalmente chiusa. Per il collegamento elettrico è fornito di un connettore maschio a 4 vie M8. Il prodotto è classificato IP64 e IP65. Il sensore fotoelettrico ha una tensione nominale di alimentazione da 12V a 24V DC con protezione da polarità inversa, un assorbimento di corrente senza carico di ≤50mA e una frequenza di commutazione di ≤1Hz. Sensore con emissione rossa e 2 LED. L'involucro è realizzato in PBT con lente PMMA. Dimensioni: 40 mm (larghezza) x 10 mm (profondità) x 65 mm (altezza); peso 0,04 kg. È ideale per la movimentazione dei materiali, il confezionamento, l'etichettatura, l'assemblaggio, il sollevamento, gli elevatori o il settore alimentare e delle bevande. Il prodotto è certificato CE e CULus.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

visualizzazione

Altro

Corrente d'uscita max.

50 mA

Materiale del corpo

Altro

frequenza di commutazione

1000 Hz

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M8

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PMP/PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Programmabile/configurabile

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 0

Procedura di impostazione

Altro

forma della scatola

Forma costruttiva speciale

classe di protezione laser

Classe 1

tipo di luce

LED multicolore

materiale di rivestimento del cavo

Altro

materiale del nucleo fibra ottica

Plastica

grado di protezione (IP)

IP65

Larghezza dell'amplificatore

40 mm

Altezza dell'amplificatore

65 mm

Lunghezza dell'amplificatore

10 mm

temperatura ambiente

-10 ... 50 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

Serie

Photoelectric sensors XU

AMPL FIBRE STD DC3F PNP
€ 120,05 x 1 pz.
(pz.)