Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUDA1NSMM8
Cod. Produttore
XUDA1NSMM8
Cod. EAN
3666916038178

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 12-24 V DC
  • Uscita: NPN programmabile
  • Connessione: Connettore M8, 4 pin
  • Serie: Photoelectric sensors XU
  • Protezione: IP64/65 IEC 529
  • Consumo: ≤ 50 mA
  • Materiale corpo: PBT
  • Dimensioni: 65x40x10 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il sensore fotoelettrico AMPL FIBRE STD DC3F NPN è un prodotto versatile e altamente configurabile. Dotato di un connettore M8, offre un'uscita NPN per una segnalazione efficace. La sua natura programmabile consente di adattarlo a diverse applicazioni, rendendolo ideale per molteplici utilizzi industriali. La qualità dei materiali garantisce affidabilità e prestazioni elevate, mentre il design compatto facilita l'installazione in spazi ristretti. Un'ottima scelta per chi cerca efficienza e precisione nel monitoraggio.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

visualizzazione

Altro

Corrente d'uscita max.

50 mA

Materiale del corpo

Altro

frequenza di commutazione

1000 Hz

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M8

Esecuzione dell'uscita di commutazione

NPN/NPN

esecuzione della funzione di commutazione

Programmabile/configurabile

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 0

Procedura di impostazione

Altro

forma della scatola

Forma costruttiva speciale

classe di protezione laser

Classe 1

tipo di luce

LED multicolore

materiale di rivestimento del cavo

Altro

materiale del nucleo fibra ottica

Plastica

grado di protezione (IP)

IP65

Larghezza dell'amplificatore

40 mm

Altezza dell'amplificatore

65 mm

Lunghezza dell'amplificatore

10 mm

temperatura ambiente

-10 ... 50 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

Serie

Photoelectric sensors XU