Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUDA1NSML2
Cod. Produttore
XUDA1NSML2
Cod. EAN
3666916038185

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 12-24 V DC
  • Corrente consumo: ≤ 50 mA
  • Uscita: NPN programmabile
  • Protezione IP: IP64/65
  • Frequenza commutazione: ≤ 1 kHz
  • Dimensioni: 65x40x10 mm
  • Materiale custodia: PBT
  • Serie: Photoelectric sensors XU

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il sensore fotoelettrico TEXUDA1NSML2, parte della famiglia XU, offre prestazioni eccezionali grazie alla sua uscita NPN programmabile. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo presenta un collegamento elettrico tramite cavo radiale, garantendo una facile installazione. Con una singola uscita semiconduttore, è ideale per applicazioni che richiedono una segnalazione precisa. La configurazione versatile rende il TEXUDA1NSML2 una scelta eccellente per vari ambienti industriali.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

visualizzazione

Altro

Corrente d'uscita max.

50 mA

Materiale del corpo

Altro

frequenza di commutazione

1000 Hz

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo radiale

Esecuzione dell'uscita di commutazione

NPN/NPN

esecuzione della funzione di commutazione

Programmabile/configurabile

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 0

Procedura di impostazione

Altro

forma della scatola

Forma costruttiva speciale

classe di protezione laser

Classe 1

tipo di luce

LED multicolore

materiale di rivestimento del cavo

Altro

materiale del nucleo fibra ottica

Plastica

grado di protezione (IP)

IP65

Larghezza dell'amplificatore

40 mm

Altezza dell'amplificatore

65 mm

Lunghezza dell'amplificatore

10 mm

temperatura ambiente

-10 ... 50 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

Serie

Photoelectric sensors XU