Prodotti /

Chauvin Arnoux: multimetri, cassetta prova relè, tester | Rexel
Cod. Rexel
CHP01120526B
Cod. Produttore
P01120526B
Cod. EAN
3760171413159

Informazioni di prodotto

Chauvin Arnoux AmpFlex A193 450mm AC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Ampflex a193 captore flessibile 450mm ac 10a-6500a, lunghezza 450 mm per analizzatori di rete c.a 8220 / c.a 8230

Produttore

AMPFLEX A193 450MM BK PINZA AC 10A-10kA, LUNGHEZZA 450 MM