›

AmpFlex A110 1200mm pinza amperometrica flessibile per misure AC Chauvin Arnoux

Cod. Rexel CHP01120632
Cod. Produttore P01120632
Cod. EAN 3760171419182

Informazioni principali

  • Serie: AmpFLEX A110
  • Lunghezza cavo: 120 cm
  • Campo misura: 30-300 A
  • Tipo: Pinza amperometrica
  • Precisione: Alta
  • Applicazione: Misura corrente
  • Compatibilità: Trifase
  • Uso: Professionale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: AmpFLEX A110 30-300-3k, L=120 cm
AmpFlex A110 1200mm pinza amperometrica flessibile per misure AC Chauvin Arnoux