Prodotti / Civile residenziale / Antenne / Amplificatori di Distribuzione per Antenne /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY271171
Cod. Produttore
271171
Cod. EAN
8016978101627

Informazioni di prodotto

AMP435SSA ABLA AMP 4IN 35dB ABLA SL ADJ
Amplificatore a 4 ingressi e 4 uscite con guadagno di 35 dB, dotato di alimentatore integrato e funzione di alimentazione a distanza. Include regolatore di livello e equalizzatore per ottimizzare la qualità del segnale. Progettato per garantire prestazioni elevate e stabilità nelle reti di distribuzione del segnale elettrico. Descrizione del produttore: Amplificatore di testa autoalimentato con 4 ingressi Satellite, tecnologia A.B.L.A. e regolazione della pendenza e del livello di uscita.

Tipologia

Amplificatore autoalimentato

numero di ingressi

4

numero di uscite

4

Alimentatore

Allegato

alimentabile a distanza

regolatore di livello

equalizzatore

amplificazione per sat

36 DECIBEL

Produttore

Amplificatore di testa autoalimentato 4 ingressi Satellite tecnologia A.B.L.A. regolazione pendenza e livello uscita