Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2122920000
Cod. Produttore
2122920000
Cod. EAN
4050118425321

Informazioni di prodotto

Morsetto ripartitore di potenziale, TS 35, nero
Descrizione del produttore: Morsettiera per ripartizione di potenziale. Con elevata densità di contatti.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Nero

lunghezza

125 mm

larghezza/dimensione modulare

6,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

96,5 mm

Serie

maxGUARD

Produttore

Morsetto ripartitore potenziale TS 35 nero alta densità contatti per impianti elettrici