Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2081880000
Cod. Produttore
2081880000
Cod. EAN
4050118419429

Informazioni di prodotto

Morsetto d'alimentazione, TS 35, nero

Documentazione tecnica

AMG FIM-C è un prodotto elettrico progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni. La sua struttura e caratteristiche tecniche lo rendono adatto a diverse applicazioni nel settore elettrico, offrendo prestazioni elevate e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Morsetto di alimentazione per la ripartizione di potenziale con canali di collegamento trasversale uniformi.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Nero

lunghezza

125 mm

larghezza/dimensione modulare

12,2 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

96,5 mm

Serie

maxGUARD

Produttore

Morsetto alimentazione nero TS 35 per ripartizione potenziale con canali collegamento uniformi