Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2080420000
Cod. Produttore
2080420000
Cod. EAN
4050118419412

Informazioni di prodotto

Monitoraggio elettronico del carico, Fusibile elettr., 1.00 A, 24 V DC
AMG ELM-1F è un componente elettrico monofase progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Questo prodotto è caratterizzato da una tensione di alimentazione specifica che assicura prestazioni ottimali. Ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso e stabile dell’alimentazione, si distingue per la qualità costruttiva e la facilità di integrazione nei sistemi elettrici. La sua configurazione monofase lo rende adatto a un’ampia gamma di utilizzi nel settore elettrico professionale. Descrizione del produttore: Monitoraggio elettronico del carico per il controllo dei circuiti elettrici a valle

tipo di tensione di alimentazione

DC

numero di fasi

1

Corrente d'esercizio nominale

1 A

tensione di misura nominale

24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Serie

maxGUARD

Produttore

Monitoraggio elettronico carico fusibile elettrico 1A 24V DC controllo circuiti elettrici monofase