Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2859800000
Cod. Produttore
2859800000
Cod. EAN
4064675573937

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificato
  • Grado protezione: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificato
  • Certificazioni: Non specificato
  • Serie: maxGUARD
  • Funzione: Monitoraggio carico
  • Tipo: Sistema modulare

Documentazione tecnica

AMG ELM-18 è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura prestazioni costanti e durata nel tempo. Questo prodotto si distingue per la sua robustezza e facilità di integrazione nei sistemi elettrici, offrendo una soluzione efficiente per applicazioni professionali. Ideale per chi cerca un componente affidabile e performante nel settore dell’elettrotecnica. Paese di produzione: Slovacchia Descrizione del produttore: Sistema modulare per il monitoraggio elettronico del carico e la ripartizione di potenziale nei circuiti di controllo.

corrente nominale

18 A

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

12,2 mm

altezza

125 mm

profondità

96,5 mm

Tensione d'esercizio

24 V

con contatto telecomunicazioni

Tipologia costruttiva

Modulo completo

numero di poli

1

esecuzione del contatto

Senza separazione galvanica

Tipo di fusibile

Elettronico

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

temperatura ambiente durante il funzionamento

70 ... 70 °C

Serie

maxGUARD

Produttore

Sistema modulare AMG ELM-18 monitoraggio carico impianti elettrici