Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2123050000
Cod. Produttore
2123050000
Cod. EAN
4050118425413

Informazioni di prodotto

Morsetto sezionatore di prova, PUSH IN, orientabile, TS 35, nero

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Morsettiera per la separazione di circuiti durante test o misurazioni.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Nero

lunghezza

125 mm

larghezza/dimensione modulare

6,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

96,5 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a innesto

esecuzione della separazione longitudinale

Orientabile

Serie

maxGUARD

Produttore

Morsetto sezionatore prova PUSH IN orientabile TS 35 nero per separazione circuiti test misurazioni