›

ALUX 33 L.1234MM 100WAC WI-FI AN

Cod. Rexel L176010N12
Cod. Produttore 76010N12
Cod. EAN 8033913515578

Informazioni principali

  • Potenza: 100 W
  • Lunghezza: 1234 mm
  • Connettività: Wi-Fi
  • Serie: ALUX 33
  • Tensione: AC
  • Materiali: resistenti
  • Applicazione: professionale
  • Illuminazione: efficiente

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED ALUX da 100 watt con lunghezza di 1234 mm, progettata per offrire un'illuminazione efficiente e di alta qualità. Dotata di connettività Wi-Fi per un controllo intelligente e pratico, questa lampada è ideale per ambienti che richiedono soluzioni di illuminazione avanzate e personalizzabili. La sua struttura è realizzata con materiali resistenti, garantendo durata e affidabilità nel tempo. Adatta per applicazioni elettriche professionali, combina tecnologia all'avanguardia e design funzionale per soddisfare le esigenze di illuminazione moderna.
ALUX 33 L.1234MM 100WAC WI-FI AN