›

ALUX 28 L.1234MM 100W DALI AN

Cod. Rexel L181779N12
Cod. Produttore 81779N12
Cod. EAN 8033913359950

Informazioni principali

  • Potenza: 100W
  • Lunghezza: 1234 mm
  • LED: 28 unità
  • Controllo: tecnologia DALI
  • Materiale: alluminio
  • Serie: ALUX
  • Efficienza: alta
  • Applicazione: professionale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada ALUX da 28 LED con lunghezza di 1234 mm e potenza di 100W, dotata di tecnologia DALI per un controllo digitale avanzato dell'illuminazione. Il design compatto e l'efficienza energetica la rendono ideale per applicazioni professionali che richiedono un'illuminazione di alta qualità e regolabile. La finitura in alluminio conferisce robustezza e durata nel tempo, garantendo prestazioni affidabili in ambienti elettrici e industriali.
ALUX 28 L.1234MM 100W DALI AN