Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EXR690
Cod. Produttore
R690
Cod. EAN
8013406164865

Informazioni di prodotto

Altoparlante suoneria 47ohm 45mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Altoparlante 47Ohm 45Mm Diametro

funzione

Segnalare

tecnica di installazione

Altro

materiale

Altro

Produttore

Altoparlante suoneria 47ohm 45mm