Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Cavi per sicurezza ed allarme /

Cod. Rexel
ITIP-42PBB500
Cod. Produttore
IP-42PBB500
Cod. EAN
8029427519966

Informazioni di prodotto

Il cavo ITIP-42PBB500 garantisce prestazioni affidabili e sicurezza nelle installazioni di sistemi di allarme.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla bobina da 500 metri
  • Risparmio di tempo con conduttori predefiniti e identificabili
  • Materiali resistenti per un’installazione duratura

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica con tensione nominale fino a 1000V
  • Affidabilità del segnale di allarme
  • Sicurezza garantita da isolamento di qualità

Documentazione tecnica

Cavo ITC per sistemi di allarme con tensione nominale fino a 1000V, costituito da quattro conduttori da 0,22 mm² ciascuno, rivestiti in materiale isolante di colore blu. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, è ideale per applicazioni di segnalazione e controllo in impianti di allarme. La bobina da 500 metri consente una fornitura continua e agevole per lavori professionali, assicurando performance costanti e resistenza nel tempo.

Produttore

Cavo allarme 1000V 4 conduttori 0,22mm² PE blu bobina 500m per installazioni elettriche sicurezza affidabile