Prodotti /

Cod. Rexel
CSITIP-67
Cod. Produttore
IP-67

Informazioni di prodotto

Il cavo CSITIP-67 offre prestazioni elevate e affidabilità in ogni installazione elettrica.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla flessibilità e al rivestimento resistente
  • Risparmio di tempo in spazi ristretti
  • Protezione IP67 che garantisce durabilità anche in ambienti difficili

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza con tensione nominale di 1000V
  • Resistenza a polvere e acqua per un funzionamento duraturo
  • Materiali di alta qualità per affidabilità nel tempo
Il cavo CSITIP-67 è progettato per garantire un'eccezionale affidabilità e sicurezza in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo presenta una configurazione di sei conduttori da 0,22 mm² e due conduttori da 0,75 mm², tutti protetti da un rivestimento in PE blu. La sua tensione nominale di 1000V lo rende adatto per utilizzi intensivi in ambienti che richiedono prestazioni elevate. Grazie alla sua costruzione robusta, il cavo è ideale per l'installazione in condizioni difficili, garantendo una protezione efficace contro l'umidità e altre influenze ambientali. La flessibilità del cavo facilita l'installazione in spazi ristretti, rendendolo una scelta perfetta per una vasta gamma di applicazioni elettriche. Con il grado di protezione IP-67, questo cavo è resistente alla polvere e all'acqua, assicurando così un funzionamento sicuro e duraturo.

Produttore

ALL.FROR 1000V 6X0,22+2X0,75 PE BLU