› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Apparecchi stagni

ALIX-SLIM 20W 600MM CR80 N00 ONOFF

Cod. Rexel L177171N00
Cod. Produttore 77171N00
Cod. EAN 8033913783007

Informazioni principali

  • Potenza: 20W
  • Lunghezza: 600mm
  • Resa cromatica: CR80
  • Funzione: ON/OFF
  • Design: Compatto e sottile
  • Materiali: Alta qualità
  • Installazione: Semplice e veloce
  • Serie: ALIX-SLIM

Descrizione del prodotto

Scopri l'innovativa ALIX-SLIM 20W 600MM CR80 N00 ONOFF, una soluzione di illuminazione che combina efficienza e design elegante. Questo apparecchio è realizzato in materiali di alta qualità, garantendo durata e resistenza nel tempo. Con una potenza di 20W e una lunghezza di 600mm, offre un'illuminazione brillante e uniforme, ideale per ambienti sia domestici che professionali. Il suo design compatto e sottile lo rende perfetto per spazi ristretti, mentre il colore CR80 assicura una resa cromatica eccezionale, valorizzando ogni dettaglio degli spazi. L'installazione è semplice e veloce, grazie al sistema di montaggio intuitivo. Inoltre, la funzione ONOFF permette un facile controllo dell'illuminazione, rendendo questo prodotto estremamente pratico e versatile. Sia che tu stia cercando di rinnovare l'illuminazione della tua casa o di migliorare l'ambiente di lavoro, l'ALIX-SLIM 20W è la scelta ideale per chi desidera unire stile e funzionalità. Descrizione del produttore: Scopri l'innovativa ALIX-SLIM 20W 600MM CR80 N00 ONOFF, una soluzione di illuminazione che combina efficienza e design elegante. Questo apparecchio è realizzato in materiali di alta qualità, garantendo durata e resistenza nel tempo. Con una potenza di 20W e una lunghezza di 600mm, offre un'illuminazione brillante e uniforme, ideale per ambienti sia domestici che professionali. Il suo design compatto e sottile lo rende perfetto per spazi ristretti, mentre il colore CR80 assicura una resa cromatica eccezionale, valorizzando ogni dettaglio degli spazi. L'installazione è semplice e veloce, grazie al sistema di montaggio intuitivo. Inoltre, la funzione ONOFF permette un facile controllo dell'illuminazione, rendendo questo prodotto estremamente pratico e versatile. Sia che tu stia cercando di rinnovare l'illuminazione della tua casa o di migliorare l'ambiente di lavoro, l'ALIX-SLIM 20W è la scelta ideale per chi desidera unire stile e funzionalità.
ALIX-SLIM 20W 600MM CR80 N00 ONOFF