› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

ALIX SINGLE 3 CRI80 L1573 24W apparecchio illuminazione efficiente finitura nera uso residenziale e commerciale

Cod. Rexel L182349N12
Cod. Produttore 82349N12
Cod. EAN 8033913333813

Informazioni principali

  • Potenza: 24W
  • Indice resa cromatica: CRI80
  • Finitura: nera
  • Serie: ALIX SINGLE
  • Design: elegante e moderno
  • Applicazioni: residenziale e commerciale
  • Materiali: alta qualità
  • Installazione: semplice e versatile

Descrizione del prodotto

Il modello L182349N12, noto come ALIX SINGLE 3 CRI80 L1573 24W BN, è un apparecchio di illuminazione versatile e altamente efficiente. Con una potenza di 24W, offre un'illuminazione brillante e di alta qualità, grazie a un indice di resa cromatica CRI80 che garantisce colori vividi e naturali. Il design elegante e moderno in finitura nera lo rende ideale per vari ambienti, dal residenziale al commerciale. Realizzato con materiali di alta qualità, questo apparecchio è progettato per durare nel tempo, assicurando prestazioni ottimali e affidabilità. La sua installazione è semplice e adatta a diverse applicazioni, rendendolo una scelta eccellente per chi cerca sia estetica che funzionalità in un sistema di illuminazione. Con ALIX SINGLE, l'illuminazione diventa un elemento distintivo degli spazi. Descrizione del produttore: Il modello L182349N12, noto come ALIX SINGLE 3 CRI80 L1573 24W BN, è un apparecchio di illuminazione versatile e altamente efficiente. Con una potenza di 24W, offre un'illuminazione brillante e di alta qualità, grazie a un indice di resa cromatica CRI80 che garantisce colori vividi e naturali. Il design elegante e moderno in finitura nera lo rende ideale per vari ambienti, dal residenziale al commerciale. Realizzato con materiali di alta qualità, questo apparecchio è progettato per durare nel tempo, assicurando prestazioni ottimali e affidabilità. La sua installazione è semplice e adatta a diverse applicazioni, rendendolo una scelta eccellente per chi cerca sia estetica che funzionalità in un sistema di illuminazione. Con ALIX SINGLE, l'illuminazione diventa un elemento distintivo degli spazi.
ALIX SINGLE 3 CRI80 L1573 24W apparecchio illuminazione efficiente finitura nera uso residenziale e commerciale