›

ALIX SINGLE 1 CRI80 L660 6,5W BN

Cod. Rexel L182347N12
Cod. Produttore 82347N12
Cod. EAN 8033913333790

Informazioni principali

  • Potenza: 6,5 W
  • Temperatura colore: 6600 K
  • Indice resa cromatica: CRI80
  • Colore: Marrone (BN)
  • Serie: ALIX SINGLE
  • Efficienza luminosa: Alta
  • Durata: Lunga
  • Risparmio energetico: Garantito

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED ALIX SINGLE con indice di resa cromatica CRI80, ideale per ambienti che richiedono una luce naturale e confortevole. Con una potenza di 6,5 watt e una temperatura colore di 6600 kelvin, offre un'illuminazione efficiente e brillante. Il colore marrone (BN) conferisce un aspetto elegante e sobrio, adatto a diverse applicazioni elettriche. Questo prodotto è progettato per garantire risparmio energetico e lunga durata, soddisfacendo le esigenze di chi cerca soluzioni di illuminazione affidabili e di qualità.
ALIX SINGLE 1 CRI80 L660 6,5W BN