›

ALIX DOUBLE 1 CRI80 L660 13W BN

Cod. Rexel L182350N12
Cod. Produttore 82350N12
Cod. EAN 8033913333820

Informazioni principali

  • Potenza: 13W
  • Indice resa cromatica: CRI80
  • Modello: L660
  • Finitura: Bronzo
  • Consumo ridotto: Sì
  • Applicazioni: Residenziali, Commerciali
  • Serie: ALIX DOUBLE
  • Illuminazione: Naturale e fedele

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED ALIX DOUBLE con indice di resa cromatica CRI80 che garantisce una luce naturale e fedele ai colori. Il modello L660 da 13 watt offre un'illuminazione efficiente e durevole, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione di qualità. La finitura color bronzo conferisce un aspetto elegante e moderno, adatto a diverse soluzioni di design. Questo prodotto è progettato per garantire un'illuminazione performante con consumi ridotti, adatto per applicazioni residenziali e commerciali.
ALIX DOUBLE 1 CRI80 L660 13W BN