› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

ALIX 48W 1200MM CRI80 N00 ON-OFF

Cod. Rexel L184260N00
Cod. Produttore 84260N00
Cod. EAN 8033913495122

Informazioni principali

  • Potenza: 48W
  • Lunghezza: 1200 mm
  • Indice resa cromatica: CRI 80
  • Funzione: ON-OFF
  • Applicazione: Uffici e negozi
  • Materiali: Alta qualità
  • Installazione: Semplice e veloce
  • Serie: ALIX

Descrizione del prodotto

La lampada ALIX 48W 1200MM CRI80 N00 è una soluzione di illuminazione ideale per ambienti che richiedono una luce di alta qualità. Con un potenza di 48 watt, questa lampada offre un'illuminazione brillante e uniforme, perfetta per uffici, negozi e spazi commerciali. Il suo indice di resa cromatica (CRI) di 80 assicura che i colori vengano riprodotti in modo vivace e naturale, migliorando l'aspetto generale degli ambienti. La lunghezza di 1200 mm la rende versatile e adatta a diverse applicazioni di montaggio. Progettata per un'installazione semplice e veloce, la lampada ALIX è realizzata con materiali di alta qualità, garantendo durabilità e resistenza nel tempo. La sua funzione ON-OFF consente un controllo immediato sull'illuminazione, rendendola pratica per l'uso quotidiano. Con un design elegante e moderno, questa lampada non solo illumina, ma arricchisce anche l'estetica degli spazi. Descrizione del produttore: La lampada ALIX 48W 1200MM CRI80 N00 è una soluzione di illuminazione ideale per ambienti che richiedono una luce di alta qualità. Con un potenza di 48 watt, questa lampada offre un'illuminazione brillante e uniforme, perfetta per uffici, negozi e spazi commerciali. Il suo indice di resa cromatica (CRI) di 80 assicura che i colori vengano riprodotti in modo vivace e naturale, migliorando l'aspetto generale degli ambienti. La lunghezza di 1200 mm la rende versatile e adatta a diverse applicazioni di montaggio. Progettata per un'installazione semplice e veloce, la lampada ALIX è realizzata con materiali di alta qualità, garantendo durabilità e resistenza nel tempo. La sua funzione ON-OFF consente un controllo immediato sull'illuminazione, rendendola pratica per l'uso quotidiano. Con un design elegante e moderno, questa lampada non solo illumina, ma arricchisce anche l'estetica degli spazi.
ALIX 48W 1200MM CRI80 N00 ON-OFF