› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Alimentatore USB 5V 1A 5W compatto per dispositivi elettronici

Cod. Rexel L183244
Cod. Produttore 83244
Cod. EAN 8033913512201

Informazioni principali

  • Voltaggio: 5V
  • Corrente: 1A
  • Potenza: 5W
  • Serie: L183244
  • Tecnologia: LED
  • Efficienza: Energetica
  • Applicazioni: Versatili
  • Design: Integrato

Descrizione del prodotto

ALI. USB 5V 1ALinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: ALI. USB 5V 1ALinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Alimentatore USB 5V 1A 5W compatto per dispositivi elettronici