Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1254880000
Cod. Produttore
1254880000
Cod. EAN
4050118047615

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio comando: 24VDC
  • Voltaggio carico: 24VDC
  • Corrente max: 4A
  • Tipo: Relè a stato solido
  • Isolamento elettrico: Sì
  • Funzionamento: Silenzioso
  • Durata: Senza usura
  • Serie: TERMOPTO

Documentazione tecnica

Alimentatore con ingresso e uscita in corrente continua a 24V, progettato per fornire una potenza stabile fino a 4A. Dotato di indicatore a led per il monitoraggio dello stato operativo, garantisce affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche. Ideale per impianti che richiedono una tensione DC costante, questo dispositivo assicura prestazioni elevate e compatibilità con sistemi digitali di tipo vario. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

Corrente d'esercizio nominale Ie

4 A

Tipo di tensione d'ingresso

DC

tipo di uscita digitale

Altro

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

DC

Tensione d'ingresso

19,2 ... 28,8 V

Tensione d'uscita

3 ... 33 V

Serie

TERMOPTO

Produttore

Alimentatore TOP 24VDC 4A compatto per impianti elettrici