Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Alimentatori / Alimentatori Industriali /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
esecuzione del collegamento elettrico
raccordo a vite
grado di protezione (IP)
IP20
tipo di tensione di alimentazione
AC/DC
tensione di alimentazione nominale per DC
220 V
tensione di alimentazione nominale per AC 60 Hz
110 V
tensione di alimentazione nominale per AC 50 Hz
1a tensione d’uscita
12 V
resistente a corto circuito
tensione d’uscita regolata
montaggio su guida portante possibile
stabilizzato
adatto per installazione in serie
larghezza
70 mm
assorbimento di potenza
89 VA
profondità
56.5 mm
altezza
85.3 mm
potenza erogata
50 W
larghezza in unità di suddivisione
4
valore nominale tensione d'uscita 1
max. corrente d’uscita 1
4.6 A
valore nominale corrente d'uscita 1
4.2 A
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te