› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Alimentatore Switching RGB 500W 48V per illuminazione LED efficiente

Cod. Rexel L184626
Cod. Produttore 84626
Cod. EAN 8020806094630

Informazioni principali

  • Potenza: 500W
  • Tensione: 48V
  • Tipo: Switching
  • Applicazione: RGB
  • Serie: X
  • Efficienza: Alta
  • Uso: LED
  • Design: Integrato

Descrizione del prodotto

ALI.SWITCHING X RGB 500W 48VLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: ALI.SWITCHING X RGB 500W 48VLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Alimentatore Switching RGB 500W 48V per illuminazione LED efficiente