Descrizione del prodotto
Alimentatore switching compatto progettato per fornire una tensione di uscita stabile in corrente continua a 24V con una corrente massima di 0,63A. Funziona con alimentazione AC/DC in ingresso da 110 a 240V, garantendo versatilità e affidabilità in diverse applicazioni elettriche. Ideale per impianti elettrici che richiedono alimentazione sicura e costante, con protezione SELV per la sicurezza dell’utente. Il design modulare consente un facile montaggio su guida DIN, ottimizzando lo spazio all’interno dei quadri elettrici. Questo alimentatore switching assicura efficienza energetica e prestazioni elevate per l’alimentazione di dispositivi elettronici e sistemi di controllo. Descrizione del produttore: Alimentatore switching assorbimento di potenza: 28.2 VA. adatto per installazione in serie: sì adatto per funzioni di sicurezza: no Numero moduli DIN: 1 tipo di tensione di alimentazione: AC/DC potenza erogata: 12 W. tensione d'uscita regolata: sì Collegamento elettrico: raccordo a vite montaggio su guida portante possibile: sì montaggio a parete possibile: no stabilizzato: sì 1a tensione d'uscita: 24 V. tensione d'uscita regolabile: no tensione di alimentazione nominale per AC 50 Hz: da 110 a 240 V. tensione di alimentazione nominale per DC: 220 V. resistente a corto circuito: sì livello di performance secondo EN ISO 13849-1: senza max. corrente d'uscita 1: 0.63 A. valore nominale tensione d'uscita 1: 24 V. valore nominale corrente d'uscita 1: 0.5 A. SIL secondo IEC 61508: senza Grado di protezione: IP20