Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD781212301202
Cod. Produttore
781212301202
Cod. EAN
8012823466675

Informazioni di prodotto

ALIMENTATORE SWITCHING PER LED 12W 12V DC

Documentazione tecnica

Alimentatore switching per LED con potenza di 12 watt, progettato per garantire un'efficiente alimentazione elettrica in corrente alternata e continua (AC/DC). Questo dispositivo assicura una tensione di uscita stabile e affidabile, ideale per applicazioni di illuminazione a LED, ottimizzando il consumo energetico e prolungando la durata delle lampade. La sua struttura compatta e la tecnologia switching lo rendono adatto a installazioni in ambito elettrico professionale, offrendo prestazioni elevate e sicurezza operativa. Descrizione del produttore: Alimentatore switching assorbimento di potenza: 32 VA. adatto per installazione in serie: sì adatto per funzioni di sicurezza: no Numero moduli DIN: 1 tipo di tensione di alimentazione: AC/DC potenza erogata: 12 W. tensione d'uscita regolata: sì Collegamento elettrico: raccordo a vite montaggio su guida portante possibile: sì montaggio a parete possibile: no stabilizzato: sì 1a tensione d'uscita: 12 V. tensione d'uscita regolabile: no tensione di alimentazione nominale per AC 50 Hz: da 110 a 240 V. tensione di alimentazione nominale per DC: 220 V. resistente a corto circuito: sì livello di performance secondo EN ISO 13849-1: senza max. corrente d'uscita 1: 1.25 A. valore nominale tensione d'uscita 1: 12 V. valore nominale corrente d'uscita 1: 1 A. SIL secondo IEC 61508: senza Grado di protezione: IP20

larghezza

17,5 mm

altezza

84 mm

profondità

56,5 mm

assorbimento di potenza

32 VOLT_AMPERE

Adatto per quadro di distribuzione

Numero moduli DIN

1

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

potenza erogata

12 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

1,25 A

valore nominale tensione d'uscita 1

12 V

valore nominale corrente d'uscita 1

1 A

1a tensione d'uscita

12 ... 12 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

110 ... 240 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

110 ... 240 V

Tensione di alimentazione nominale DC

220 ... 220 V