› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Alimentatore switching 75W 24V con staffe per applicazioni LED efficiente e versatile

Cod. Rexel L184700
Cod. Produttore 84700
Cod. EAN 8020806137818

Informazioni principali

  • Potenza: 75W
  • Tensione: 24V
  • Tipo: Switching
  • Compatibilità: RGB
  • Serie: Linea Light Group
  • Staffa inclusa: Sì
  • Efficienza: Alta
  • Applicazione: Illuminazione LED

Descrizione del prodotto

ALI.SWITCHING 75W 24V + STAFFELinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: ALI.SWITCHING 75W 24V + STAFFELinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Alimentatore switching 75W 24V con staffe per applicazioni LED efficiente e versatile