Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Gestione e variazione d'illuminazione /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD786012302402
Cod. Produttore
786012302402
Cod. EAN
8012823444895

Informazioni di prodotto

ALIMENTATORE SWITCHING 60W 24VDC (2.8A)

Documentazione tecnica

Alimentatore switching compatto da 60W con uscita in corrente continua a 24V e corrente massima di 2,8A. Progettato per funzionare con tensioni di ingresso da 110V a 240V AC/DC, garantisce stabilità e affidabilità nell'alimentazione di dispositivi elettrici. Ideale per applicazioni industriali e sistemi di automazione, offre protezione integrata e montaggio su guida DIN per una facile installazione. La sua struttura robusta assicura prestazioni costanti e lunga durata nel tempo. Descrizione del produttore: Alimentatore switching assorbimento di potenza: 90 VA. adatto per installazione in serie: sì adatto per funzioni di sicurezza: no Numero moduli DIN: 4 tipo di tensione di alimentazione: AC/DC potenza erogata: 60 W. tensione d'uscita regolata: sì Collegamento elettrico: raccordo a vite montaggio su guida portante possibile: sì montaggio a parete possibile: no stabilizzato: sì 1a tensione d'uscita: da 24 a 28 V. tensione d'uscita regolabile: no tensione di alimentazione nominale per AC 50 Hz: da 110 a 240 V. tensione di alimentazione nominale per DC: 220 V. resistente a corto circuito: sì livello di performance secondo EN ISO 13849-1: senza max. corrente d'uscita 1: 2.8 A. valore nominale tensione d'uscita 1: 24 V. valore nominale corrente d'uscita 1: 2.5 A. SIL secondo IEC 61508: senza Grado di protezione: IP20

larghezza

70 mm

altezza

84 mm

profondità

56,5 mm

assorbimento di potenza

90 VOLT_AMPERE

Adatto per quadro di distribuzione

Numero moduli DIN

4

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

potenza erogata

60 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

2,8 A

valore nominale tensione d'uscita 1

24 V

valore nominale corrente d'uscita 1

2,5 A

1a tensione d'uscita

24 ... 28 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

110 ... 240 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

110 ... 240 V

Tensione di alimentazione nominale DC

220 ... 220 V

Produttore

Alimentatore switching 60W 24V DIN montaggio guida