Descrizione del prodotto
Alimentatore switching con corrente di uscita di 5 ampere e tensione continua regolabile a 24 volt, progettato per garantire un'alimentazione stabile e affidabile in applicazioni elettriche. Supporta tensione di alimentazione sia in corrente alternata che continua, assicurando versatilità e compatibilità con diversi sistemi elettrici. Ideale per impianti che richiedono una fonte di alimentazione efficiente e di qualità. Descrizione del produttore: Alimentatore switching assorbimento di potenza: 195 VA. adatto per installazione in serie: no adatto per funzioni di sicurezza: no Numero moduli DIN: 2 tipo di tensione di alimentazione: AC/DC potenza erogata: 120 W. tensione d'uscita regolata: sì Collegamento elettrico: raccordo a vite montaggio su guida portante possibile: sì montaggio a parete possibile: no stabilizzato: sì 1a tensione d'uscita: da 24 a 28 V. tensione d'uscita regolabile: sì tensione di alimentazione nominale per AC 50 Hz: da 100 a 240 V. tensione di alimentazione nominale per DC: da 140 a 338 V. resistente a corto circuito: sì livello di performance secondo EN ISO 13849-1: senza max. corrente d'uscita 1: 6.5 A. valore nominale tensione d'uscita 1: 24 V. valore nominale corrente d'uscita 1: 5 A. SIL secondo IEC 61508: senza Grado di protezione: IP20