Descrizione del prodotto
Alimentatore switching progettato per fornire una corrente stabile di 5A con una tensione continua regolabile di 24VDC. Adatto per applicazioni elettriche che richiedono un'alimentazione affidabile e costante, supporta sia tensioni di ingresso AC che DC. La sua struttura compatta garantisce facilità di installazione e integrazione in vari sistemi elettrici industriali e civili. Questo alimentatore è ideale per garantire prestazioni elevate e protezione ottimale dei dispositivi collegati. Descrizione del produttore: Alimentatore switching assorbimento di potenza: 203 VA. adatto per installazione in serie: no adatto per funzioni di sicurezza: no Numero moduli DIN: 2 tipo di tensione di alimentazione: AC/DC potenza erogata: 120 W. tensione d'uscita regolata: sì Collegamento elettrico: raccordo a vite montaggio su guida portante possibile: sì montaggio a parete possibile: no stabilizzato: sì 1a tensione d'uscita: da 24 a 28 V. tensione d'uscita regolabile: sì tensione di alimentazione nominale per AC 50 Hz: da 200 a 500 V. tensione di alimentazione nominale per DC: da 282 a 705 V. resistente a corto circuito: sì livello di performance secondo EN ISO 13849-1: senza max. corrente d'uscita 1: 6.5 A. valore nominale tensione d'uscita 1: 24 V. valore nominale corrente d'uscita 1: 5 A. SIL secondo IEC 61508: senza Grado di protezione: IP20