Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD78Z314402414
Cod. Produttore
78Z314402414
Cod. EAN
8012823465876

Informazioni di prodotto

ALIMENTATORE SWITCHING 40A 24VDC 960W

Documentazione tecnica

Alimentatore switching con corrente di uscita di 40A e tensione di 24V DC, progettato per garantire un'alimentazione stabile e affidabile in impianti elettrici. Questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono elevate prestazioni e sicurezza, assicurando un'efficienza energetica ottimale e protezione contro sovraccarichi. La sua struttura compatta e robusta lo rende adatto a installazioni in ambienti industriali e commerciali, offrendo una soluzione versatile per il controllo e l'alimentazione di sistemi elettrici. Descrizione del produttore: Alimentatore switching assorbimento di potenza: 1187.5 VA. adatto per installazione in serie: no adatto per funzioni di sicurezza: no Numero moduli DIN: 5 tipo di tensione di alimentazione: AC/DC potenza erogata: 960 W. tensione d'uscita regolata: sì Collegamento elettrico: raccordo a vite montaggio su guida portante possibile: sì montaggio a parete possibile: no stabilizzato: sì 1a tensione d'uscita: da 24 a 28 V. tensione d'uscita regolabile: sì tensione di alimentazione nominale per AC 50 Hz: da 380 a 480 V. tensione di alimentazione nominale per DC: da 500 a 780 V. resistente a corto circuito: sì livello di performance secondo EN ISO 13849-1: senza max. corrente d'uscita 1: 52 A. valore nominale tensione d'uscita 1: 24 V. valore nominale corrente d'uscita 1: 40 A. SIL secondo IEC 61508: senza Grado di protezione: IP20