Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Alimentatori / Alimentatori Industriali /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD783612302402
Cod. Produttore
783612302402
Cod. EAN
8012823449241

Informazioni di prodotto

ALIM.SWITCHING 36W 24VDC (1.7A) CARICAB.

Documentazione tecnica

Alimentatore switching da 36W con uscita a tensione continua di 24V DC e corrente massima di 1,7A. Progettato per funzionare con tensione di alimentazione AC/DC compresa tra 110V e 240V, garantisce un'alimentazione stabile e affidabile per applicazioni elettriche e industriali. Il dispositivo è compatto e adatto al montaggio su guida DIN, ideale per l'integrazione in quadri elettrici. La tecnologia switching assicura elevata efficienza energetica e riduzione delle perdite, ottimizzando il consumo e migliorando la durata operativa. Dotato di protezioni integrate per sovraccarico e cortocircuito, offre sicurezza e affidabilità nell'uso quotidiano. Descrizione del produttore: Alimentatore switching assorbimento di potenza: 67 VA. adatto per installazione in serie: sì adatto per funzioni di sicurezza: no Numero moduli DIN: 4 tipo di tensione di alimentazione: AC/DC potenza erogata: 36 W. tensione d'uscita regolata: no Collegamento elettrico: raccordo a vite montaggio su guida portante possibile: sì montaggio a parete possibile: no stabilizzato: sì 1a tensione d'uscita: 24 V. tensione d'uscita regolabile: no tensione di alimentazione nominale per AC 50 Hz: da 110 a 240 V. tensione di alimentazione nominale per DC: 220 V. resistente a corto circuito: sì livello di performance secondo EN ISO 13849-1: senza max. corrente d'uscita 1: 1.7 A. valore nominale tensione d'uscita 1: 24 V. valore nominale corrente d'uscita 1: 1.5 A. SIL secondo IEC 61508: senza Grado di protezione: IP20

larghezza

70 mm

altezza

84 mm

profondità

56,5 mm

assorbimento di potenza

67 VOLT_AMPERE

Adatto per quadro di distribuzione

Numero moduli DIN

4

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

potenza erogata

36 W

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

1,7 A

valore nominale tensione d'uscita 1

24 V

valore nominale corrente d'uscita 1

1,5 A

1a tensione d'uscita

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

110 ... 240 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

110 ... 240 V

Tensione di alimentazione nominale DC

220 ... 220 V

Produttore

Alimentatore switching 36W 24V DC 1,7A montaggio su guida DIN