Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
larghezza
32,3 mm
altezza
126,5 mm
profondità
106,6 mm
assorbimento di potenza
142 VOLT_AMPERE
Numero moduli DIN
1,5
Tipo di tensione (tensione di alimentazione)
AC/DC
potenza erogata
77 W
Tensione d'uscita regolata
esecuzione del collegamento elettrico
Raccordo a vite
Adatto per montaggio su guida portante
stabilizzato
grado di protezione (IP)
IP20
Tensione d'uscita regolabile
resistente a corto circuito
Max. corrente d'uscita 1
4,16 A
valore nominale tensione d'uscita 1
24 V
valore nominale corrente d'uscita 1
3,2 A
1a tensione d'uscita
24 ... 28 V
Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz
100 ... 240 V
Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz
Tensione di alimentazione nominale DC
140 ... 338 V
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te