Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD782512302482
Cod. Produttore
782512302482
Cod. EAN
8012823456348

Informazioni di prodotto

ALIMENTATORE SWITCHING 25W PER OPTA
Descrizione del produttore: Alimentatore switching assorbimento di potenza: 55 VA. adatto per installazione in serie: sì adatto per funzioni di sicurezza: no Numero moduli DIN: 2 tipo di tensione di alimentazione: AC/DC potenza erogata: 25 W. tensione d'uscita regolata: no Collegamento elettrico: raccordo a vite montaggio su guida portante possibile: sì montaggio a parete possibile: no stabilizzato: sì 1a tensione d'uscita: 24 V. tensione d'uscita regolabile: no tensione di alimentazione nominale per AC 50 Hz: da 110 a 240 V. tensione di alimentazione nominale per DC: 220 V. resistente a corto circuito: sì livello di performance secondo EN ISO 13849-1: senza max. corrente d'uscita 1: 1 A. valore nominale tensione d'uscita 1: 24 V. valore nominale corrente d'uscita 1: 0.8 A. SIL secondo IEC 61508: senza Grado di protezione: IP20

larghezza

35 mm

altezza

84 mm

profondità

56,5 mm

assorbimento di potenza

55 VOLT_AMPERE

Adatto per quadro di distribuzione

Numero moduli DIN

2

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

potenza erogata

25 W

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

1 A

valore nominale tensione d'uscita 1

24 V

valore nominale corrente d'uscita 1

0,8 A

1a tensione d'uscita

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

110 ... 240 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

110 ... 240 V

Tensione di alimentazione nominale DC

220 ... 220 V