Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD782512302402
Cod. Produttore
782512302402
Cod. EAN
8012823469508

Informazioni di prodotto

ALIMENTATORE SWITCHING 25W 24VDC 1A

Documentazione tecnica

Alimentatore switching da 25 watt con uscita a 24 volt in corrente continua e corrente massima di 1 ampere, progettato per garantire un'alimentazione stabile e affidabile in applicazioni elettriche. Questo dispositivo è ideale per l'uso in impianti che richiedono una conversione efficiente della tensione, assicurando protezione e prestazioni ottimali grazie alla tecnologia switching. La sua compattezza e l'efficienza energetica lo rendono una soluzione versatile per diverse esigenze di alimentazione elettrica. Descrizione del produttore: Alimentatore switching assorbimento di potenza: 55 VA. adatto per installazione in serie: sì adatto per funzioni di sicurezza: no Numero moduli DIN: 2 tipo di tensione di alimentazione: AC/DC potenza erogata: 25 W. tensione d'uscita regolata: no Collegamento elettrico: raccordo a vite montaggio su guida portante possibile: sì montaggio a parete possibile: no stabilizzato: sì 1a tensione d'uscita: 24 V. tensione d'uscita regolabile: no tensione di alimentazione nominale per AC 50 Hz: da 110 a 240 V. tensione di alimentazione nominale per DC: 220 V. resistente a corto circuito: sì livello di performance secondo EN ISO 13849-1: senza max. corrente d'uscita 1: 1 A. valore nominale tensione d'uscita 1: 24 V. valore nominale corrente d'uscita 1: 0.8 A. SIL secondo IEC 61508: senza Grado di protezione: IP20

Produttore

Alimentatore switching 25W 24V DC 1A per uso industriale e domestico