› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Alimentatore switching 24V 500W per applicazioni LED efficienza energetica

Cod. Rexel L184787
Cod. Produttore 84787
Cod. EAN 8056534599017

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24V
  • Potenza: 500W
  • Tipo: Alimentatore Switch
  • Serie: L184787
  • Efficienza: Alta
  • Applicazione: LED
  • Protezione: Standard
  • Design: Compatto

Descrizione del prodotto

ALIM.SWITCH. 24V 500WLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: ALIM.SWITCH. 24V 500WLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Alimentatore switching 24V 500W per applicazioni LED efficienza energetica