› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Industriali

Alimentatore Switching 240W 24VDC 10A per automazione industriale

Cod. Rexel FD782E12302414
Cod. Produttore 782E12302414
Cod. EAN 8012823402833

Informazioni principali

  • Potenza: 240 W
  • Tensione uscita: 24 VDC
  • Corrente max uscita: 10,8 A
  • Alimentazione: 110-240 V AC/DC
  • Protezione: IP20
  • Montaggio: Guida portante
  • Collegamento: Raccordo a vite
  • Serie: FD782E

Descrizione del prodotto

Alimentatore switching compatto da 240W con uscita a tensione fissa di 24V DC e corrente di 10A. Progettato per funzionare con tensioni di alimentazione da 110 a 240V in AC/DC, garantisce un'efficienza elevata grazie alla tecnologia PFC e ZVS integrata. Dotato di protezioni interne e segnalazioni di stato per un funzionamento sicuro e affidabile. Ideale per applicazioni elettriche e industriali che richiedono una fonte di alimentazione stabile e continua. Realizzato con materiali di qualità e design robusto per un’installazione semplice e duratura. Descrizione del produttore: Alimentatore switching assorbimento di potenza: 275 VA. adatto per installazione in serie: sì adatto per funzioni di sicurezza: no tipo di tensione di alimentazione: AC/DC potenza erogata: 240 W. tensione d'uscita regolata: sì Collegamento elettrico: raccordo a vite montaggio su guida portante possibile: sì montaggio a parete possibile: no stabilizzato: sì 1a tensione d'uscita: da 24 a 28 V. tensione d'uscita regolabile: no tensione di alimentazione nominale per AC 50 Hz: da 110 a 240 V. tensione di alimentazione nominale per DC: da 110 a 240 V. resistente a corto circuito: sì livello di performance secondo EN ISO 13849-1: senza max. corrente d'uscita 1: 10.8 A. valore nominale tensione d'uscita 1: 24 V. valore nominale corrente d'uscita 1: 10 A. SIL secondo IEC 61508: senza Grado di protezione: IP20

Caratteristiche tecniche

larghezza

60 mm

altezza

130 mm

profondità

125 mm

assorbimento di potenza

275 VOLT_AMPERE

Adatto per quadro di distribuzione

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

potenza erogata

240 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

10,8 A

valore nominale tensione d'uscita 1

24 V

valore nominale corrente d'uscita 1

10 A

1a tensione d'uscita

24 ... 28 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

110 ... 240 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

110 ... 240 V

Tensione di alimentazione nominale DC

110 ... 240 V

Alimentatore Switching 240W 24VDC 10A per automazione industriale