Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD78Y112302412
Cod. Produttore
78Y112302412
Cod. EAN
8012823465944

Informazioni di prodotto

ALIMENTATORE SWITCHING 20A 24VDC 480W

Documentazione tecnica

Alimentatore switching con tensione di uscita regolabile a 24 VDC e corrente di 20 A, adatto per applicazioni elettriche che richiedono una fonte di alimentazione stabile e affidabile. Supporta tensioni di alimentazione sia in corrente alternata che continua (AC/DC), garantendo versatilità e compatibilità con diversi sistemi elettrici. Progettato per offrire elevate prestazioni e sicurezza in ambienti industriali e professionali. Descrizione del produttore: Alimentatore switching assorbimento di potenza: 579.7 VA. adatto per installazione in serie: no adatto per funzioni di sicurezza: no Numero moduli DIN: 4 tipo di tensione di alimentazione: AC/DC potenza erogata: 480 W. tensione d'uscita regolata: sì Collegamento elettrico: raccordo a vite montaggio su guida portante possibile: sì montaggio a parete possibile: no stabilizzato: sì 1a tensione d'uscita: da 24 a 28 V. tensione d'uscita regolabile: sì tensione di alimentazione nominale per AC 50 Hz: da 100 a 240 V. tensione di alimentazione nominale per DC: da 140 a 338 V. resistente a corto circuito: sì livello di performance secondo EN ISO 13849-1: senza max. corrente d'uscita 1: 26 A. valore nominale tensione d'uscita 1: 24 V. valore nominale corrente d'uscita 1: 20 A. SIL secondo IEC 61508: senza Grado di protezione: IP20

larghezza

85,5 mm

altezza

128,7 mm

profondità

134,3 mm

assorbimento di potenza

579,7 VOLT_AMPERE

Numero moduli DIN

4

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

potenza erogata

480 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

26 A

valore nominale tensione d'uscita 1

24 V

valore nominale corrente d'uscita 1

20 A

1a tensione d'uscita

24 ... 28 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione nominale DC

140 ... 338 V

Produttore

Alimentatore switching 20A 24VDC 480W montaggio DIN