Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Alimentatori / Alimentatori Industriali /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELET 701 1
Cod. Produttore
ET 701 1
Cod. EAN
4016779656900

Informazioni di prodotto

CP-E 12/2.5 Power supply In:100-240VAC Out: 12VDC/2.5A

Documentazione tecnica

Alimentatore elettrico con ingresso da 100 a 240 VAC e uscita stabile a 12 VDC, progettato per garantire un'alimentazione affidabile e continua. Ideale per applicazioni che richiedono una conversione efficiente della tensione, offre compatibilità con diverse tensioni di rete mantenendo prestazioni costanti. Il design compatto e la costruzione robusta assicurano facilità di installazione e lunga durata nel tempo, rendendolo una soluzione versatile per impianti elettrici e dispositivi elettronici. Descrizione del produttore: The CP-E 12/2.5 is a power supply from the CP-E range. The primary switch mode power supply offers a wide range input of 85-264 V AC and 90-375 V DC, rated input voltage is 100-240 V AC. The rated output power is 30 W, rated output current is 2.5 A at an output voltage of 12 V DC. The output voltage is adjustable within a range of 12 to 14 V DC. The power supply provides a U/I output characteristic and allows parallel operation to enable redundancy. A redundancy unit is available as accessory.

larghezza

40,5 mm

altezza

90 mm

profondità

114 mm

Altezza della parte incassata

90 mm

assorbimento di potenza

35,9 VOLT_AMPERE

larghezza di montaggio

40,5 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

potenza erogata

30 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

resistente a corto circuito

valore nominale tensione d'uscita 1

12 V

valore nominale corrente d'uscita 1

2,5 A

Grado di protezione (NEMA)

1

1a tensione d'uscita

12 ... 12 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

85 ... 264 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

85 ... 264 V

Tensione di alimentazione nominale DC

90 ... 375 V

Serie

CP E

Produttore

ABB

Alimentatore switching 12V 2,5A 30W ingresso 100-240VAC per impianti elettrici e dispositivi elettronici