› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Industriali

Alimentatore switching 120W 24VDC 5A per automazione industriale

Cod. Rexel FD781B12302403
Cod. Produttore 781B12302403
Cod. EAN 8012823413990

Informazioni principali

  • Potenza: 110 W
  • Tensione uscita: 24 V
  • Corrente uscita max: 5 A
  • Protezione: IP20
  • Montaggio: su guida portante
  • Tipo tensione: AC/DC
  • Assorbimento potenza: 268 VA
  • Serie: FD781B

Descrizione del prodotto

Alimentatore switching compatto con potenza di 120W e uscita a 24V DC con corrente fino a 5A. Progettato per funzionare con tensioni di ingresso da 110 a 240V sia in corrente alternata che continua (AC/DC), garantisce un'alimentazione stabile e affidabile per applicazioni elettriche industriali. Dotato di protezione da sovraccarico tramite fusibile integrato da 2,5A a 250V, assicura sicurezza e durata nel tempo. La regolazione della tensione di uscita è fissa, ideale per sistemi che richiedono alimentazioni precise e costanti. Il design compatto facilita l'installazione su guida DIN in spazi ridotti. Descrizione del produttore: Alimentatore switching assorbimento di potenza: 268 VA. adatto per installazione in serie: sì adatto per funzioni di sicurezza: no tipo di tensione di alimentazione: AC/DC potenza erogata: 110 W. tensione d'uscita regolata: sì Collegamento elettrico: raccordo a vite montaggio su guida portante possibile: sì montaggio a parete possibile: no stabilizzato: sì 1a tensione d'uscita: da 24 a 28 V. tensione d'uscita regolabile: no tensione di alimentazione nominale per AC 50 Hz: da 120 a 240 V. tensione di alimentazione nominale per DC: 220 V. resistente a corto circuito: sì livello di performance secondo EN ISO 13849-1: senza max. corrente d'uscita 1: 5 A. valore nominale tensione d'uscita 1: 24 V. valore nominale corrente d'uscita 1: 4.5 A. SIL secondo IEC 61508: senza Grado di protezione: IP20

Caratteristiche tecniche

larghezza

40 mm

altezza

130 mm

profondità

100 mm

assorbimento di potenza

268 VOLT_AMPERE

Adatto per quadro di distribuzione

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

potenza erogata

110 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

5 A

valore nominale tensione d'uscita 1

24 V

valore nominale corrente d'uscita 1

4,5 A

1a tensione d'uscita

24 ... 28 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

120 ... 240 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

120 ... 240 V

Tensione di alimentazione nominale DC

220 ... 220 V

Alimentatore switching 120W 24VDC 5A per automazione industriale