Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD78X214402414
Cod. Produttore
78X214402414
Cod. EAN
8012823465913

Informazioni di prodotto

ALIMENTATORE SWITCHING 10A 24VDC 240W

Documentazione tecnica

Alimentatore switching con uscita a tensione continua regolabile di 24 V e corrente nominale di 10 A, adatto per applicazioni elettriche che richiedono alimentazione stabile in corrente continua. Supporta tensione di alimentazione sia in corrente alternata che continua (AC/DC), garantendo versatilità e affidabilità. Progettato per offrire prestazioni elevate e protezione nei circuiti elettrici industriali e civili. Descrizione del produttore: Alimentatore switching assorbimento di potenza: 314 VA. adatto per installazione in serie: no adatto per funzioni di sicurezza: no Numero moduli DIN: 3 tipo di tensione di alimentazione: AC/DC potenza erogata: 240 W. tensione d'uscita regolata: sì Collegamento elettrico: raccordo a vite montaggio su guida portante possibile: sì montaggio a parete possibile: no stabilizzato: sì 1a tensione d'uscita: da 24 a 28 V. tensione d'uscita regolabile: sì tensione di alimentazione nominale per AC 50 Hz: da 200 a 500 V. tensione di alimentazione nominale per DC: da 311 a 705 V. resistente a corto circuito: sì livello di performance secondo EN ISO 13849-1: senza max. corrente d'uscita 1: 13 A. valore nominale tensione d'uscita 1: 24 V. valore nominale corrente d'uscita 1: 10 A. SIL secondo IEC 61508: senza Grado di protezione: IP20

larghezza

63,2 mm

altezza

125,8 mm

profondità

118,8 mm

assorbimento di potenza

314 VOLT_AMPERE

Numero moduli DIN

3

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

potenza erogata

240 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

13 A

valore nominale tensione d'uscita 1

24 V

valore nominale corrente d'uscita 1

10 A

1a tensione d'uscita

24 ... 28 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

200 ... 500 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

200 ... 500 V

Tensione di alimentazione nominale DC

311 ... 705 V

Produttore

Alimentatore switching 10A 24VDC 240W montaggio su guida DIN