Descrizione del prodotto
Alimentatore switching con corrente di uscita di 10A e tensione di 24V DC, progettato per garantire un'alimentazione stabile e affidabile in applicazioni elettriche. Supporta tensione di alimentazione sia in corrente alternata che continua (AC/DC) e dispone di uscita con tensione regolabile, ideale per sistemi che richiedono controllo preciso della potenza. Questo dispositivo è adatto per installazioni industriali e impianti elettrici professionali dove è richiesta efficienza e sicurezza. Descrizione del produttore: Alimentatore switching assorbimento di potenza: 336 VA. adatto per installazione in serie: no adatto per funzioni di sicurezza: no Numero moduli DIN: 3 tipo di tensione di alimentazione: AC/DC potenza erogata: 240 W. tensione d'uscita regolata: sì Collegamento elettrico: raccordo a vite montaggio su guida portante possibile: sì montaggio a parete possibile: no stabilizzato: sì 1a tensione d'uscita: da 24 a 28 V. tensione d'uscita regolabile: sì tensione di alimentazione nominale per AC 50 Hz: da 100 a 240 V. tensione di alimentazione nominale per DC: da 140 a 338 V. resistente a corto circuito: sì livello di performance secondo EN ISO 13849-1: senza max. corrente d'uscita 1: 13 A. valore nominale tensione d'uscita 1: 24 V. valore nominale corrente d'uscita 1: 10 A. SIL secondo IEC 61508: senza Grado di protezione: IP20