Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX6680
Cod. Produttore
6680
Cod. EAN
8013406131065

Informazioni di prodotto

Alimentatore Sound System 230V 60VA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Alimentatore per videocitofonia Sound System con uscita 13 Vd.c., 15 V, 18 Vd.c., alimentazione 230 V~ 50/60 Hz 60 VA, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 12 moduli da 17,5 mm

tipo di montaggio

Altro

applicazione

Altro

Tensione d'ingresso

230 V

Tensione d'uscita

13 V

tipo di corrente

DC

tecnica di installazione

Sistema multifilo

circuito apriporta integrato

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

Alimentatore Sound System 230V 60VA